Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 20,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021782000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784088183
EAN/GTIN:
     4317784088183
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
141 mm
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
25
Stahl < 1400 N/mm²:
15
Alu < 8% Si:
60
Alu > 8% Si:
55
Kupfer Cu-Leg.:
45
Beschichtung:
blank
Schaft-Ø d2 = h6:
20 mm
Schneidenlänge l2:
75 mm
Zähnezahl:
4
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,074 mm
Ø d1 = k10:
20 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, hssco8 schaftfräser d20 format, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, blank, FORMAT, HSSCO, Z=4-6, Fräser, Format, vier, 844-L, lang, DIN844, TiALN, Co8, DIN, Din, vierschneidig, HSS, Typ, Z4-6, Din844, Schneiden, 2178, HSS-Co., 844, HSSE, HSS-E, 3021782000, 21782000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 6,90*
ab € 18,97*
€ 26,35*
6 Tage
18
€ 4,79*
ab € 18,93*
€ 26,39*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 19,49*
€ 27,17*
Lager 214
39
€ 4,30*
ab € 19,49*
€ 27,69*
1 Tag
21
€ 8,50*
ab € 22,17*
€ 30,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.