Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 11,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021781100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784362573
EAN/GTIN:
     4317784362573
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
102 mm
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
25
Stahl < 1400 N/mm²:
15
Alu < 8% Si:
60
Alu > 8% Si:
55
Kupfer Cu-Leg.:
45
Beschichtung:
blank
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Schneidenlänge l2:
45 mm
Zähnezahl:
4
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,036 mm
Ø d1 = k10:
11 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft z4 hsse, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, blank, FORMAT, HSSCO, Z=4-6, Fräser, Format, vier, 844-L, lang, DIN844, TiALN, Co8, DIN, Din, vierschneidig, HSS, Typ, Z4-6, Din844, Schneiden, 2178, HSS-Co., 844, HSSE, HSS-E, 3021781100, 21781100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 13,05*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 10,12*
€ 14,31*
6 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 10,30*
€ 14,45*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 10,32*
€ 14,50*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 10,29*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.