Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 6mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 6mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 6mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 6mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 6mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 6mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 6mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 6mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 6mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 6mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 6mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 6mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 6mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021760600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784362450
EAN/GTIN:
     4317784362450
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, 4-6 Schneiden, DIN 844-K, HSS-E-PM, TiAlN-beschichtet Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
57 mm
Stahl < 700 N/mm²:
65
Stahl < 1000 N/mm²:
45
Stahl < 1400 N/mm²:
25
Guss GG/GTS:
60
Beschichtung:
TiAlN
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
13 mm
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,032 mm
Ø d1 = 0/+0,03:
6 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser 6mm typ n, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, kurz, FORMAT, HSS-Co, 2176, HSSCO, Fräser, PM, Format, vier, 844-K, DIN844, TiALN, TiAIN, DIN, vierschneidig, Typ, Z=4, Schneiden, 844, HSSE-PM, HSSE, HSS-E, 3021760600, 21760600
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,14*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,79*
€ 11,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,76*
€ 11,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,92*
€ 11,43*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,89*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.