Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 6,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 6,0mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 6,0mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 6,0mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 6,0mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 6,0mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 6,0mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 6,0mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 6,0mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 6,0mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 6,0mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 6,0mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 6,0mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 6,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021690600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784087995
EAN/GTIN:
     4317784087995
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
57 mm
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
25
Stahl < 1400 N/mm²:
15
Alu < 8% Si:
100
Beschichtung:
blank
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
13 mm
Zähnezahl:
4
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,019 mm
Ø d1 = k10:
6 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser 6mm typ n, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, kurz, blank, FORMAT, HSSCO, Z=4-6, Fräser, Format, 2169, vier, 844-K, DIN844, DIN, Din, vierschneidig, HSS, Typ, Z4-6, Din844, Co8, Schneiden, HSS-Co., 844, HSSE, HSS-E, 3021690600, 21690600
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 4,04*
€ 5,85*
4 Tage
46
1
€ 4,79*
ab € 4,05*
€ 5,88*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 5,94*
Lager 214
60
1
€ 4,30*
ab € 4,10*
€ 6,05*
1 Tag
50
1
€ 8,50*
ab € 4,66*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.