Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021220300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784360708
EAN/GTIN:
     4317784360708
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
49 mm
Stahl < 1000 N/mm²:
29
Beschichtung:
TiAlN
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
5 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,007 mm
Ø d1 = e8:
3 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, radius schruppfräser, kurz, Kugelfräser, TiAlN-beschichtet, FORMAT, HSS-Co, DIN, 2122, Din, Schaftfräser, Fräser, Din327, HSS-Co8, 327, HSSE, HSS-E, DIN327, TiAlN, 3021220300, 21220300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
10
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 9,76*
2 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 7,33*
€ 10,38*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,52*
€ 10,69*
1 Tag
48
1
€ 7,90*
ab € 7,57*
€ 10,80*
Lager 214
48
1
€ 4,30*
ab € 7,60*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.