Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 8mm FORMAT
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 8mm FORMAT
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 8mm FORMAT
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 8mm FORMAT
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 8mm FORMAT
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 8mm FORMAT
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 8mm FORMAT
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 8mm FORMAT
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 8mm FORMAT
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 8mm FORMAT
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 8mm FORMAT
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 8mm FORMAT
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021060800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784090186
EAN/GTIN:
     4317784090186
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
61 mm
Stahl < 700 N/mm²:
40
Stahl < 1000 N/mm²:
35
Stahl < 1400 N/mm²:
20
Alu < 8% Si:
105
Beschichtung:
blank
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Schneidenlänge l2:
11 mm
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,041 mm
Ø d1 = e8:
8 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, langlochfräser hss-co8 8 mm, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, kurz, blank, Passungsfräser, FORMAT, HSSCO, 327-D, Fräser, 2106, Format, DIN327, Co8, DIN, Din, HSS, Schaftfräser, Typ, Din327, (Bohrnutenfräser), HSS-Co., 327, HSSE, HSS-E, 3021060800, 21060800
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
20
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,04*
7 Tage
62
1
€ 4,79*
ab € 4,58*
€ 6,65*
2 Tage
73
1
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 6,65*
2 Tage
73
1
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 6,72*
Lager 214
91
1
€ 4,30*
ab € 4,62*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.