Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Einzahnfräser WN HSCo5 4,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021000400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784277631
EAN/GTIN:
     4317784277631
Suchbegriffe:
Einzahnfräser
Einzahnkopierfräser
Alu- und Kunststofffräser
Kunststofffräser
Einzahnfräser Ausführung: Nach Werksnorm, 30°. Anwendung: Einsetzbar zum Stirnfräsen. Am Außen-Ø schneidend, zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff. Für Kopierfräsmaschinen, z. B. Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
60 mm
Alu < 8% Si:
220
Beschichtung:
blank
Schaft-Ø d2:
8 mm
Schneidenlänge l2:
12 mm
Alu < 8% Si fz:
0,053 mm
Ø d1 = j14:
4 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hssco format, alu- und kunststofffräser, fräser mit schaft 8mm, blank, Co5, FORMAT, Langlochfräser, HSSE-Fräser, 2100, HSS, HSSCO, ALU, Typ, Fräser, Bohrnutenfräser, (Bohrnutenfräser), Format, HSS-Co., HSSE, HSS-E, 3021000400, 21000400
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,34*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 5,84*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,02*
€ 5,84*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 5,90*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 4,07*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.