Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 100x25mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 100x25mm FORMAT
Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 100x25mm FORMAT
Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 100x25mm FORMAT
Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 100x25mm FORMAT
Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 100x25mm FORMAT
Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 100x25mm FORMAT
Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 100x25mm FORMAT
Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 100x25mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3020580022
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784291651
EAN/GTIN:
     4317784291651
Suchbegriffe:
Prismenfräser
Spitzkerbfräser
format prismenfräser 100x32
prismenfräser 60°
Prismenfräser Ausführung: Gerade genutet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von prismenförmigen Führungen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
24
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
22
Alu > 8% Si:
60
Kupfer Cu-Leg.:
24
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
14
Zähnezahl:
24
Ø d1:
100 mm
Bohrung d2 = H7:
32 mm
Stahl < 700 N/mm² fz:
0,045 mm
Breite b:
25 mm
Winkel alpha:
60 °
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: prismenfräser, DIN847, FORMAT, DIN, D847, HSS, 60G, Grad, Zerspanung, 60°, 2058, Prismenfräse, Bohrungsfräser, 847, 3020580022, 20580022
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 100,93*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 81,53*
€ 100,93*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,79*
€ 102,86*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 81,30*
€ 104,57*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 83,25*
€ 104,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.