Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 50x10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 50x10mm FORMAT
Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 50x10mm FORMAT
Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 50x10mm FORMAT
Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 50x10mm FORMAT
Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 50x10mm FORMAT
Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 50x10mm FORMAT
Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 50x10mm FORMAT
Prismenfräser DIN847 HSS 60Grad 50x10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3020580013
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784291620
EAN/GTIN:
     4317784291620
Suchbegriffe:
Prismenfräser
Spitzkerbfräser
prismenfräser 60°
prismenfräser
Prismenfräser Ausführung: Gerade genutet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von prismenförmigen Führungen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
24
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
22
Alu > 8% Si:
60
Kupfer Cu-Leg.:
24
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
14
Zähnezahl:
18
Ø d1:
50 mm
Bohrung d2 = H7:
16 mm
Stahl < 700 N/mm² fz:
0,03 mm
Breite b:
10 mm
Winkel alpha:
60 °
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: prismenfräser ø 50, DIN847, FORMAT, DIN, D847, HSS, 60G, Grad, Zerspanung, 60°, 2058, Prismenfräse, Bohrungsfräser, 847, 3020580013, 20580013
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,65*
€ 43,77*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 33,43*
€ 43,77*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,16*
€ 44,57*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 34,30*
€ 45,36*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 34,11*
€ 49,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.