Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 160x20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 160x20mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 160x20mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 160x20mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 160x20mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 160x20mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 160x20mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 160x20mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 160x20mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 160x20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3020490130
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784290708
EAN/GTIN:
     4317784290708
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885
scheibenfräser
Scheibenfräser Ausführung: HSS Co5, Typ N, DIN 885-A, blank. Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Nutenfräsen. Rechts- und linksschneidend einsetzbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
35
Stahl < 1000 N/mm²:
18
Guss GG/GTS:
18
Guss GGG:
24
Alu > 8% Si:
60
Kupfer Cu-Leg.:
25
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
15
Zähnezahl:
18
Ø x Breite d1 x b1:
160 x 20 mm
Bohrung d2 = H7:
40 mm
Stahl < 700 N/mm² fz:
0,09 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser 160x3, kreuzverzahnt, FORMAT, HSS-Co, 885-A, DIN, Co5, D885A, HSS, HSSCO, DIN1834, Fräser, Scheibenfr., Format, 2049, 885, Bohrungsfräser, HSSE, HSS-E, DIN885, 3020490130, 20490130
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 181,53*
€ 218,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,69*
€ 227,18*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 181,93*
€ 227,43*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 189,52*
€ 227,49*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 189,33*
€ 232,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,81*
€ 267,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.