Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN1834 HSSE 100x1,6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN1834 HSSE 100x1,6mm FORMAT
Scheibenfräser DIN1834 HSSE 100x1,6mm FORMAT
Scheibenfräser DIN1834 HSSE 100x1,6mm FORMAT
Scheibenfräser DIN1834 HSSE 100x1,6mm FORMAT
Scheibenfräser DIN1834 HSSE 100x1,6mm FORMAT
Scheibenfräser DIN1834 HSSE 100x1,6mm FORMAT
Scheibenfräser DIN1834 HSSE 100x1,6mm FORMAT
Scheibenfräser DIN1834 HSSE 100x1,6mm FORMAT
Scheibenfräser DIN1834 HSSE 100x1,6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3020430031
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784290814
EAN/GTIN:
     4317784290814
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser d1834a 100x2,0
metallkreisfräser 100x1,6
Scheibenfräser, schmal, feinkreuzverzahnt Ausführung: Feinkreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Nuten- oder Schlitzfräsen. Rechts- und linksschneidend einsetzbar. Für hohe Genauigkeit und sauberes Fräsbild. Vibrationsarmes Fräsen - besonders für tiefe Schnitte.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
36
Stahl < 1000 N/mm²:
18
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
25
Kupfer Cu-Leg.:
28
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
16
INOX austenitisch:
14
Zähnezahl:
36
Ø x Breite d1 x b1:
100 x 1,6 mm
Bohrung d2 = H7:
32 mm
Stahl < 700 N/mm² fz:
0,08 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser, Form, FORMAT, HSS-Co, HSSCO, Fräser, Scheibenfr., Format, 1834, schmal, D1834A, DIN, Co5, HSS, 2043, DIN1834, kreuzverzahnt, 1834-A, Bohrungsfräser, HSSE, HSS-E, Schmaler, 3020430031, 20430031
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,23*
€ 67,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,32*
€ 67,71*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,57*
€ 69,75*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 54,31*
€ 70,42*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,12*
€ 72,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.