Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM 4mm TiAlN Typ UNI Z4 HB 35-38 Grad FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM 4mm TiAlN Typ UNI Z4 HB 35-38 Grad FORMAT
Schaftfräser VHM 4mm TiAlN Typ UNI Z4 HB 35-38 Grad FORMAT
Schaftfräser VHM 4mm TiAlN Typ UNI Z4 HB 35-38 Grad FORMAT
Schaftfräser VHM 4mm TiAlN Typ UNI Z4 HB 35-38 Grad FORMAT
Schaftfräser VHM 4mm TiAlN Typ UNI Z4 HB 35-38 Grad FORMAT
Schaftfräser VHM 4mm TiAlN Typ UNI Z4 HB 35-38 Grad FORMAT
Schaftfräser VHM 4mm TiAlN Typ UNI Z4 HB 35-38 Grad FORMAT
Schaftfräser VHM 4mm TiAlN Typ UNI Z4 HB 35-38 Grad FORMAT
Schaftfräser VHM 4mm TiAlN Typ UNI Z4 HB 35-38 Grad FORMAT
Schaftfräser VHM 4mm TiAlN Typ UNI Z4 HB 35-38 Grad FORMAT
Schaftfräser VHM 4mm TiAlN Typ UNI Z4 HB 35-38 Grad FORMAT
Schaftfräser VHM 4mm TiAlN Typ UNI Z4 HB 35-38 Grad FORMAT
Schaftfräser VHM 4mm TiAlN Typ UNI Z4 HB 35-38 Grad FORMAT
Schaftfräser VHM 4mm TiAlN Typ UNI Z4 HB 35-38 Grad FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3019500400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784640909
EAN/GTIN:
     4317784640909
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser mit 35°/38° Drallsteigung Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Hohe Zerspanungsleistung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
40 mm
Stahl < 700 N/mm²:
200
Stahl < 1000 N/mm²:
160
Stahl < 1400 N/mm²:
130
Guss GG/GTS:
115
Guss GGG:
65
Titan > 850 N/mm²:
60
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
115
INOX duplex:
70
INOX austenitisch:
80
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Schneidenlänge l2:
6 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz:
0,018 mm
Ø d1 = h10:
4 mm
Eckfase 45°:
0,2 mm
Ursprungsland:
Oesterreich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 12,10*
€ 17,24*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,08*
€ 17,26*
Lager 214
20
€ 4,30*
ab € 12,09*
€ 17,62*
1 Tag
20
€ 8,50*
ab € 13,74*
€ 19,67*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 24,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.