Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT
Schruppfräser VHM 16,0mm Z3 IK EF0,40 HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019451600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784630436
EAN/GTIN:
     4317784630436
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schruppfräser, FORMAT GT, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
92 mm
Alu < 8% Si:
700
Alu > 8% Si:
350
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
Schneidenlänge l2:
36 mm
Ø d1:
16 mm
Alu < 8% Si fz:
0,28 mm
Halsfreischliff l3:
43 mm
Hals-Ø d3:
15 mm
Eckfase 45°:
0,4 mm
Schafttyp:
HA
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 124,32*
€ 152,08*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 123,84*
€ 152,10*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 119,37*
€ 152,82*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 122,99*
€ 154,38*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 157,82*
€ 192,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.