Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzahnfräser VHM 12,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzahnfräser VHM 12,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 12,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 12,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 12,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 12,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 12,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 12,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 12,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 12,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 12,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 12,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 12,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 12,0mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019331200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784629010
EAN/GTIN:
     4317784629010
Suchbegriffe:
Einzahnfräser
Einzahnkopierfräser
Alu- und Kunststofffräser
Kunststofffräser
Einzahnfräser, FORMAT GT, Alu Anwendung: Einsetzbar zum Konturen- und Einstechfräsen sowie zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff geeignet. Bedingt auch in anderen NE-Metallen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
80 mm
Alu < 8% Si:
560
Alu > 8% Si:
140
Kupfer Cu-Leg.:
170
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Schneidenlänge l2:
30 mm
Ø d1:
12 mm
Alu < 8% Si fz:
0,071 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 85,05*
€ 105,38*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 85,55*
€ 105,40*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 83,94*
€ 106,46*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 82,20*
€ 107,04*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 96,24*
€ 118,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.