Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzahnfräser VHM 1,5mm Z1 HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzahnfräser VHM 1,5mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 1,5mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 1,5mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 1,5mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 1,5mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 1,5mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 1,5mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 1,5mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 1,5mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 1,5mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 1,5mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 1,5mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Einzahnfräser VHM 1,5mm Z1 HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3019330150
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784628938
EAN/GTIN:
     4317784628938
Suchbegriffe:
Einzahnfräser
Einzahnkopierfräser
Alu- und Kunststofffräser
Kunststofffräser
Einzahnfräser, FORMAT GT, Alu Anwendung: Einsetzbar zum Konturen- und Einstechfräsen sowie zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff geeignet. Bedingt auch in anderen NE-Metallen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
50 mm
Alu < 8% Si:
560
Alu > 8% Si:
140
Kupfer Cu-Leg.:
170
Beschichtung:
ta-C
Schaft-Ø d2 = h6:
3 mm
Schneidenlänge l2:
6 mm
Ø d1:
1,5 mm
Alu < 8% Si fz:
0,005 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,44*
€ 27,45*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,63*
€ 27,46*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 19,45*
€ 27,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,15*
€ 33,12*
44 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 25,08*
€ 34,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.