Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.4 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.4 FORMAT
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.4 FORMAT
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.4 FORMAT
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.4 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018610011
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784359801
EAN/GTIN:
     4317784359801
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen gr 4
Verstellbares Windeisen, Stahl Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen. Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aus Stahl ST 37, Schweißkontruktion
Länge:
500 mm
Größe:
4
DIN 352:
M11–27
DIN 5157:
G 1/8"–3/4"
DIN 2184:
BSW 7/16"–1"
Spannweite Vierkant:
5,5–16 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: windeisen, windeisen format, Stahl, FORMAT, verstellbar, DIN, Verstellbares, DIN1814, Handgewindebohrerhalter, Zerspanung, Gewindebohrer, 1861, Handgewindebohrer, 1814, Gewindebohrerhalter, 3018610011, 18610011
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 15,23*
€ 21,50*
7 Tage
17
€ 4,79*
ab € 15,83*
€ 22,32*
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 15,91*
€ 22,36*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 15,89*
€ 22,81*
2 Tage
20
€ 8,50*
ab € 18,22*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.