Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer-Ausdreher VHM Z3 M12 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrer-Ausdreher VHM Z3 M12 FORMAT
Gewindebohrer-Ausdreher VHM Z3 M12 FORMAT
Gewindebohrer-Ausdreher VHM Z3 M12 FORMAT
Gewindebohrer-Ausdreher VHM Z3 M12 FORMAT
Gewindebohrer-Ausdreher VHM Z3 M12 FORMAT
Gewindebohrer-Ausdreher VHM Z3 M12 FORMAT
Gewindebohrer-Ausdreher VHM Z3 M12 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018541200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784510646
EAN/GTIN:
     4317784510646
Suchbegriffe:
Gewinde-Ausbohrwerkzeug
Gewindeausbohrwerkzeug
Gewindebohrer Ausbohrer
Gewindebohrer-Ausdreher
Gewindebohrer-Ausbohrer Anwendung: Das Ausbohren muss trocken bei ca. 1500–3500 U/min erfolgen. Durch Verwendung des passenden Gewindebohrer-Ausbohrwerkzeugs wird der Kern des Gewindebohrers schnell ausgebohrt, und die Reste des Gewindebohrers können sauber aus dem Bohrloch ausgeblasen werden. Das Werkstück muss sehr stabil gespannt werden, damit bei höheren Drehzahlen kein Verschieben möglich ist. Sollte der Gewindebohrer schräg abgebrochen sein, muss zunächst mit dem Gewindebohrer-Ausbohrwerkzeug durch mehrmaliges Anfahren eine Zentrierung hergestellt werden. Erst jetzt kann mit dem Ausbohren begonnen werden. Außerdem sollten durch mehrmaliges „Lüften“ die Späne entfernt werden. Kurz vor Beendigung des Ausbohrvorganges ist ein Vibrieren feststellbar. Der Ausbohrer sollte nun entfernt werden. Anschließend kann mit einem Gewindebohrer das neue Gewinde geschnitten werden.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN
Gewinde:
M12
Ø d1 h10:
10,2 mm
Gesamtlänge L1:
75 mm
Schneidenlänge L2:
30 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Bolzen, Gewindebolzen, Gewindeenden, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindebohrer-ausdreher mit 3 fingern, gewindebohrer ausdreher, gewindebohrer-ausdreher m12, Zerspanung, Gewindebohrer-Ausbohrer, FORMAT, Gewindebohrer, Vollhartmetall, Bohrer, VHM, Ausbohrer, 3018541200, 18541200
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 57,85*
€ 73,73*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 57,95*
€ 73,76*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 58,45*
€ 74,03*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,86*
€ 74,69*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 58,72*
€ 75,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.