Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G1/4" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G1/4" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G1/4" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G1/4" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G1/4" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G1/4" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G1/4" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G1/4" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G1/4" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G1/4" FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G1/4" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017990003
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784535403
EAN/GTIN:
     4317784535403
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
12
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Guss GG/GTS:
10
Guss GGG:
8
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
6
INOX duplex:
4
INOX austenitisch:
5
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
11 mm
Gewinde:
G 1/4 Zoll
Schaft-Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
11,8 mm
Gewinde-Ø:
13,157 mm
Gänge pro Zoll:
19
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: g-gewindebohrer 1/4, g gewindebohrer, 5156, Maschinengewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Geindebohrer, Format, Gewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Gewinde-Werkzeug, DIN5156, Maschinen, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017990003, 17990003
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 6,90*
ab € 12,63*
€ 18,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,65*
€ 18,06*
1 Tag
32
€ 7,90*
ab € 13,03*
€ 18,61*
Lager 214
58
€ 4,30*
ab € 13,03*
€ 19,00*
1 Tag
32
€ 8,50*
ab € 14,73*
€ 21,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.