Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M24x1,5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M24x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M24x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M24x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M24x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M24x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M24x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M24x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M24x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M24x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M24x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M24x1,5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017940033
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784536127
EAN/GTIN:
     4317784536127
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Durchgangsloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
16
Stahl < 1400 N/mm²:
13
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
12
Titan > 850 N/mm²:
2
Alu < 8% Si:
20
Alu > 8% Si:
20
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
12
INOX duplex:
8
INOX austenitisch:
10
Gesamtlänge:
140 mm
Schaft-Ø:
18 mm
Schaft-Vierkant:
14,5 mm
Kernloch-Ø:
22,5 mm
Gewinde x Steigung:
M24 x 1,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m24x1,5 din376, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m24x1,5, Maschinengewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 374, Geindebohrer, Gewindebohrer, DIN374, Gewindewerkzeug, Gewinde-Werkzeug, Maschinen, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Sackloch-Maschinengewindebohrer, 3017940033, 17940033
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 43,16*
€ 56,89*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 43,08*
€ 56,91*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,64*
€ 57,86*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 43,64*
€ 58,99*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 42,78*
€ 62,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.