Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M10x1,25 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M10x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M10x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M10x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M10x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M10x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M10x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M10x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M10x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M10x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M10x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSS-PM TiN Form B 6H M10x1,25 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017940018
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784535861
EAN/GTIN:
     4317784535861
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Durchgangsloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
16
Stahl < 1400 N/mm²:
13
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
12
Titan > 850 N/mm²:
2
Alu < 8% Si:
20
Alu > 8% Si:
20
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
12
INOX duplex:
8
INOX austenitisch:
10
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
7 mm
Schaft-Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
8,8 mm
Gewinde x Steigung:
M10 x 1,25 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m10x1,25, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m10, Maschinengewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 374, Geindebohrer, Gewindebohrer, DIN374, Gewindewerkzeug, Gewinde-Werkzeug, Maschinen, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Sackloch-Maschinengewindebohrer, 3017940018, 17940018
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 14,95*
€ 20,86*
6 Tage
5
€ 4,79*
ab € 14,95*
€ 20,87*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 15,23*
€ 21,30*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 15,16*
€ 21,74*
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 17,38*
€ 24,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.