Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer- Set DIN371 HSSE Typ UNI Typ UNI Form B M3-M12 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer- Set DIN371 HSSE Typ UNI Typ UNI Form B M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371 HSSE Typ UNI Typ UNI Form B M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371 HSSE Typ UNI Typ UNI Form B M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371 HSSE Typ UNI Typ UNI Form B M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371 HSSE Typ UNI Typ UNI Form B M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371 HSSE Typ UNI Typ UNI Form B M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371 HSSE Typ UNI Typ UNI Form B M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371 HSSE Typ UNI Typ UNI Form B M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371 HSSE Typ UNI Typ UNI Form B M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371 HSSE Typ UNI Typ UNI Form B M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371 HSSE Typ UNI Typ UNI Form B M3-M12 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371 HSSE Typ UNI Typ UNI Form B M3-M12 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017913000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784504409
EAN/GTIN:
     4317784504409
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
maschinen-gewindebohrer satz
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft. Satzinhalt: 6 Stück Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
12
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Alu < 8% Si:
17
Alu > 8% Si:
17
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
8
INOX duplex:
5
INOX austenitisch:
6
Größe:
M3–M12
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, format gewindebohrer satz, DIN371DIN376, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz, FORMAT, 3000, 371, Maschinengewindebohrersatz, Durchgangsloch, Satz, 376, Format, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Maschinengewindebohrer, DIN371, DIN376, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gühring, Gewindeschneidwerkzeuge, Grünring, Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Maschinen-Gewindebohrer, 3017913000, 17913000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 67,05*
€ 84,13*
6 Tage
9
€ 4,79*
ab € 67,08*
€ 84,14*
1 Tag
13
€ 4,95*
ab € 67,99*
€ 85,42*
Lager 214
13
€ 4,30*
ab € 67,95*
€ 86,91*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 66,59*
€ 88,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.