Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 29 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 29 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 29 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 29 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 29 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 29 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 29 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 29 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 29 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 29 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 29 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017770013
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784256766
EAN/GTIN:
     4317784256766
Suchbegriffe:
PG-Gewindebohrer
Panzerrohr-Gewindebohrer
Panzerrohrgewindebohrer
pg gewindebohrer
Maschinengewindebohrer Anwendung: Für Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN 40430.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
28 mm
Gewinde:
PG 29
Schaft-Vierkant:
22 mm
Kernloch-Ø:
35,5 mm
Gewinde-Ø:
37 mm
Gänge per inch:
16
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, 40432, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, HSS, DIN40432, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Format, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017770013, 17770013
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 4,79*
ab € 56,17*
€ 71,51*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 56,55*
€ 71,54*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 57,86*
€ 73,53*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 57,50*
€ 74,14*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 56,42*
€ 76,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.