Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer- Set vaporisiert vaporisiert M3-M10 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer- Set vaporisiert vaporisiert M3-M10 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set vaporisiert vaporisiert M3-M10 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set vaporisiert vaporisiert M3-M10 FORMAT
Maschinengewindebohrer- Set vaporisiert vaporisiert M3-M10 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017710500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784528719
EAN/GTIN:
     4317784528719
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
maschinen-gewindebohrer satz
Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Form C. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
12
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Guss GG/GTS:
10
Guss GGG:
8
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
6
INOX duplex:
4
Satzinhalt:
6 Gewindebohrer (#SAPB3921710#) M3; 4; 5; 6; 8; 10
INOX austenitisch:
5
Größe:
M3–M10
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, format gewindebohrer satz, Werkzeug, Werkzeugmaschine, 371/DIN, DIN, Maschinengewindebohrersatz, Gewindebohrer, Gewindebohrerset, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrerset, Maschinengewindeset, Gewindebohrersatz, Maschinengewindebohrersortiment, Maschinen-Gewindebohrer, 3017710500, 17710500
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 6,90*
ab € 29,92*
€ 40,26*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 29,83*
€ 40,27*
Lager 214
63
€ 4,30*
ab € 29,91*
€ 41,12*
1 Tag
27
€ 8,50*
ab € 33,92*
€ 45,70*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 31,87*
€ 46,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.