Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M30x1,5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M30x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M30x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M30x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M30x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M30x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M30x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M30x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M30x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M30x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M30x1,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M30x1,5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017530051
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784126489
EAN/GTIN:
     4317784126489
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
11
Stahl < 1000 N/mm²:
9
Stahl < 1400 N/mm²:
7
Alu < 8% Si:
20
Beschichtung:
dampfbehandelt
Gesamtlänge:
150 mm
Schaft-Ø:
22 mm
Schaft-Vierkant:
18 mm
Kernloch-Ø:
28,5 mm
Gewinde x Steigung:
M30 x 1,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m30x1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m30, Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, 374, Format, Gewindebohrer, DIN374, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017530051, 17530051
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 4,90*
ab € 36,40*
€ 47,87*
1 Tag
23
€ 7,90*
ab € 36,34*
€ 47,88*
Lager 214
13
€ 4,30*
ab € 36,23*
€ 48,90*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 40,27*
€ 53,17*
1 Tag
23
€ 8,50*
ab € 41,33*
€ 54,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.