Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,25 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M12x1,25 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017530025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784126359
EAN/GTIN:
     4317784126359
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
11
Stahl < 1000 N/mm²:
9
Stahl < 1400 N/mm²:
7
Alu < 8% Si:
20
Beschichtung:
dampfbehandelt
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Schaft-Vierkant:
7 mm
Kernloch-Ø:
10,8 mm
Gewinde x Steigung:
M12 x 1,25 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m12 x 1.25, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m12, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, 374, Flachkopfschrauben, Format, Gewindewerkzeug, Innensechskantschrauben, Metallgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Gewindebohrer, DIN374, Einschnittgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Imbusschrauben, HSSE, Schneidwerkzeug, 3017530025, 17530025
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
10
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 13,59*
1 Tag
53
1
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 14,97*
2 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 10,59*
€ 15,15*
2 Tage
53
1
€ 7,90*
ab € 10,67*
€ 15,19*
Lager 214
19
1
€ 4,30*
ab € 10,64*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.