Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M10x1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M10x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M10x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M10x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M10x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M10x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M10x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M10x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M10x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M10x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M10x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form B M10x1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017530019
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784126328
EAN/GTIN:
     4317784126328
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
11
Stahl < 1000 N/mm²:
9
Stahl < 1400 N/mm²:
7
Alu < 8% Si:
20
Beschichtung:
dampfbehandelt
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
7 mm
Schaft-Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
9 mm
Gewinde x Steigung:
M10 x 1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m10x1, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m10, Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, 374, Format, Gewindebohrer, DIN374, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017530019, 17530019
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
1
€ 4,90*
ab € 8,35*
€ 11,81*
4 Tage
77
1
€ 4,79*
ab € 8,37*
€ 11,84*
1 Tag
89
1
€ 7,90*
ab € 8,46*
€ 11,95*
Lager 214
117
1
€ 4,30*
ab € 8,45*
€ 12,20*
1 Tag
89
10
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.