Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M20 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M20 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M20 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M20 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M20 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M20 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M20 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M20 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M20 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M20 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M20 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M20 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017370200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784477772
EAN/GTIN:
     4317784477772
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
links-gewindebohrer m20x1,5
links gewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Linksgewinde Ausführung: Mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN ISO 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle und Einsatzstähle verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Alu < 8% Si:
15
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
140 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Gewinde:
M20
Steigung:
2,5 mm
Schaft-Vierkant:
12 mm
Kernloch-Ø:
17,5 mm
Norm:
DIN 376
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: links-gewindebohrer din 371, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, FORMAT, Maschinengewindebohrer, Metrisches, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewinde, Gewindeschneidwerkzeuge, Linksgewinde, 376, Format, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Gewinde-Werkzeug, DIN376, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, 1737, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017370200, 17370200
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 40,06*
€ 52,45*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 39,97*
€ 52,49*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 41,28*
€ 53,84*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 41,10*
€ 54,94*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 46,02*
€ 59,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.