Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ W Form C M2,5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ W Form C M2,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ W Form C M2,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ W Form C M2,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ W Form C M2,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ W Form C M2,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ W Form C M2,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ W Form C M2,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ W Form C M2,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ W Form C M2,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ W Form C M2,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ W Form C M2,5 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ W Form C M2,5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017250025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784358620
EAN/GTIN:
     4317784358620
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m2,5 din371
regel-gewindebohrer din376
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Ausführung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Alu < 8% Si:
12
Beschichtung:
blank
Ausführung:
mit verstärktem Schaft
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Ø:
2,8 mm
Gewinde:
M2,5
Steigung:
0,45 mm
Schaft-Vierkant:
2,1 mm
Kernloch-Ø:
2,05 mm
Norm:
DIN 371
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 371, Format, Gewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer, DIN371, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017250025, 17250025
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,35*
€ 10,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 10,57*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 7,42*
€ 10,67*
Lager 214
25
1
€ 4,30*
ab € 7,41*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.