Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M6 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M6 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M6 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M6 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M6 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M6 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M6 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M6 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M6 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M6 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M6 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M6 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C M6 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016820060
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784105019
EAN/GTIN:
     4317784105019
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6x1
regel-gewindebohrer m6
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
8
Stahl < 1000 N/mm²:
6
Stahl < 1400 N/mm²:
5
Alu < 8% Si:
10
Alu > 8% Si:
10
Beschichtung:
dampfbehandelt
Ausführung:
mit verstärktem Schaft
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-Ø:
6,0 mm
Gewinde:
M6
Steigung:
1,00 mm
Schaft-Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
5,00 mm
Norm:
DIN 371
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Maschinenmetallgewindebohrer, Form, FORMAT, 371, Format, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Metallgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, DIN371, TIN, Einschnittgewindebohrer, Sackloch, Kühlkanalgewindebohrer, HSSE, Metrisch, Schneidwerkzeug, 3016820060, 16820060
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
343
20
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,84*
2 Tage
349
1
€ 4,79*
ab € 4,40*
€ 6,44*
2 Tage
343
1
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 6,44*
1 Tag
343
1
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 6,52*
Lager 214
380
1
€ 4,30*
ab € 4,45*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.