Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M4 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN371 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M4 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016600040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784536929
EAN/GTIN:
     4317784536929
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12–M20 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
12
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
12
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
8
INOX duplex:
5
INOX austenitisch:
6
Gesamtlänge:
63 mm
Schaft-Ø:
4,5 mm
Gewinde:
M4
Steigung:
0,7 mm
Schaft-Vierkant:
3,4 mm
Kernloch-Ø:
3,3 mm
Norm:
DIN 371
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Durchgangsloch, Form, Maschinengewindebohrer, Tandem, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 371, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Geindebohrer, Gewindebohrer, DIN371, Gewindewerkzeug, Gewinde-Werkzeug, Maschinen, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3016600040, 16600040
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
20
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,77*
4 Tage
259
1
€ 4,79*
ab € 4,50*
€ 6,59*
1 Tag
300
1
€ 4,90*
ab € 4,49*
€ 6,59*
1 Tag
324
1
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 6,66*
Lager 214
360
1
€ 4,30*
ab € 4,56*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.