Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug Kombi HSS SGE M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug Kombi HSS SGE M10
Werkzeug Kombi HSS SGE M10
Werkzeug Kombi HSS SGE M10
Werkzeug Kombi HSS SGE M10
Werkzeug Kombi HSS SGE M10
Werkzeug Kombi HSS SGE M10
Werkzeug Kombi HSS SGE M10
Werkzeug Kombi HSS SGE M10
Artikel-Nr.:
     214-3016510011
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67246
EAN/GTIN:
     4022835672463
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Kombi-Bit 1/4" Ausführung: HSS, Oberfläche blank. Anwendung: Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang, für metrische ISO-Regelgewinde DIN 13. Für den Einsatz auf Akku-Bohrschraubern (min. 7,5 V), Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf und stationären Bohrmaschinen sowie zum Schneiden von Hand in Stählen bis 600 N/mm², Aluminiumlegierungen sowie Kupfer, Messing, Bronzen und Kunststoffen geeignet. Ideal für Montagearbeiten und Kleinserien. Hinweis: Es können nur Durchgangsgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von 1 x D gefertigt werden. Schneidöl verwenden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
59 mm
Bohrer-Ø:
8,5 mm
Gewinde:
M10
Steigung:
1,50 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
... > Bits > Kombi-Bit > einzeln
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit m3, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit völkel, Werkzeug, FORMAT, Kombibitwerkzeug, Bit-Gewindeschneidwerkzeug, HSS, Kombiwerkzeug, Bit, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Zerspanung, Gewindebohrer, Völkel, Bits, Kombi-Bit, Kombibit, 4022835672463, 3016510011, 16510011
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
169
10
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,75*
2 Tage
169
1
€ 6,90*
ab € 5,90*
€ 8,26*
6 Tage
144
1
€ 4,79*
ab € 5,91*
€ 8,28*
1 Tag
167
1
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 8,36*
Lager 214
170
1
€ 4,30*
ab € 5,95*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.