Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer Mittelschneider - TR24x5 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer Mittelschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Mittelschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Mittelschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Mittelschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Mittelschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Mittelschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Mittelschneider - TR24x5 FORMAT
Handgewindebohrer Mittelschneider - TR24x5 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016420019
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784627931
EAN/GTIN:
     4317784627931
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer format
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für metrisches ISO-Trapetzgewinde DIN 103.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
190 mm
Schaft-Ø:
18 mm
Gewinde:
Tr 24 x 5 mm
Schaft-Vierkant:
14,5 mm
Kernloch-Ø:
19,25 mm
Gewindelänge:
65 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer mittelschneider, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, 3016420019, 16420019
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 191,08*
€ 229,85*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 183,18*
€ 229,86*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 191,88*
€ 230,86*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 191,64*
€ 234,76*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 244,75*
€ 291,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.