Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer Mittelschneider - TR14x3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer Mittelschneider - TR14x3 FORMAT
Handgewindebohrer Mittelschneider - TR14x3 FORMAT
Handgewindebohrer Mittelschneider - TR14x3 FORMAT
Handgewindebohrer Mittelschneider - TR14x3 FORMAT
Handgewindebohrer Mittelschneider - TR14x3 FORMAT
Handgewindebohrer Mittelschneider - TR14x3 FORMAT
Handgewindebohrer Mittelschneider - TR14x3 FORMAT
Handgewindebohrer Mittelschneider - TR14x3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016420007
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784627870
EAN/GTIN:
     4317784627870
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer format
Hand-Gewindebohrer Anwendung: Für metrisches ISO-Trapetzgewinde DIN 103.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
130 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gewinde:
Tr 14 x 3 mm
Schaft-Vierkant:
8 mm
Kernloch-Ø:
11,25 mm
Gewindelänge:
45 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer mittelschneider, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, 3016420007, 16420007
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 87,23*
€ 108,55*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 87,12*
€ 108,56*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 84,74*
€ 110,04*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 87,69*
€ 110,62*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 111,90*
€ 138,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.