| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3016370001 Herst.-Nr.: 4317784745123 EAN/GTIN: 4317784745123 |
| |
|
| | |
| Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Gewindebohrer beim Öffnen. M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft. 7 Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 Weitere Informationen: | | Beschichtung: | dampfbehandelt | INOX ferrit./martens.: | empfohlen | INOX duplex: | empfohlen | INOX austenitisch: | empfohlen | Größe: | M3–M12 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, regelgewindebohrer m3 din371, gewindebohrer satz, maschinen-gewindebohrer satz, Gewindebohrer, DIN371, Bohrer, DIN376, Maschinen-Gewindebohrer, HSS-E, HSS-Gewindebohrer, HSS-Maschinengewindebohrer, 3016370001, 16370001 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,27* | € 78,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,05* | € 78,23* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,16* | € 78,24* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 61,78* | € 79,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,82* | € 81,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|