Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M39x3,0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M39x3,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M39x3,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M39x3,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M39x3,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M39x3,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M39x3,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M39x3,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M39x3,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M39x3,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M39x3,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M39x3,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M39x3,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M39x3,0 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M39x3,0 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016270115
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784254861
EAN/GTIN:
     4317784254861
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
125 mm
Schaft-Vierkant:
24 mm
Kernloch-Ø:
36 mm
Gewinde x Steigung:
M39 x 3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, format gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 2181, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Metallgewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, DIN2181, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016270115, 16270115
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 90,85*
€ 112,44*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,03*
€ 112,68*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 92,29*
€ 114,65*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 90,18*
€ 116,42*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 92,04*
€ 117,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.