| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3016180080 Herst.-Nr.: 4317784253741 EAN/GTIN: 4317784253741 |
| |
|
| | |
| Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm²: | empfohlen | Stahl < 1000 N/mm²: | geeignet | Stahl < 1400 N/mm²: | bedingt geeignet | Guss GG/GTS: | geeignet | Guss GGG: | geeignet | Titan > 850 N/mm²: | bedingt geeignet | Alu < 8% Si: | empfohlen | Alu > 8% Si: | empfohlen | Kupfer Cu-Leg.: | empfohlen | Beschichtung: | blank | INOX ferrit./martens.: | empfohlen | INOX austenitisch: | empfohlen | Gesamtlänge: | 56 mm | Gehärteter Stahl < 55 HRC: | bedingt geeignet | Gewinde: | M8 | Steigung: | 1,25 mm | Schaft-Vierkant: | 4,9 mm | Kernloch-Ø: | 6,8 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m8 x 1,25, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m8, FORMAT, 352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrersatz, Innensechskantschrauben, Metallgewindebohrer, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Satzgewindebohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, Gewindebohrer, DIN352, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Imbusschrauben, HSSE, Metrisch, Schneidwerkzeug, Hand-Gewindebohrer, 3016180080, 16180080 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,95* | € 20,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,90* | € 20,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,28* | € 21,38* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,25* | € 21,83* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 17,48* | € 24,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|