Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016180030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784253697
EAN/GTIN:
     4317784253697
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
40 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
bedingt geeignet
Gewinde:
M3
Steigung:
0,5 mm
Schaft-Vierkant:
2,7 mm
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m3x0,5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m3, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Metallgewindebohrer, HSSE, Metrisch, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016180030, 16180030
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 6,90*
ab € 12,01*
€ 16,89*
6 Tage
17
€ 4,79*
ab € 11,99*
€ 16,94*
1 Tag
20
€ 7,90*
ab € 12,34*
€ 17,38*
Lager 214
20
€ 4,30*
ab € 12,30*
€ 17,75*
1 Tag
40
€ 8,50*
ab € 14,11*
€ 19,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.