Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M30 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016040300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784106917
EAN/GTIN:
     4317784106917
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz 3-teilig, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Satz bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
125 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
bedingt geeignet
Gewinde:
M30
Steigung:
3,5 mm
Schaft-Vierkant:
18 mm
Kernloch-Ø:
26,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer 3tlg m 30, gewindebohrer satz, format gewindebohrer satz, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Metallgewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016040300, 16040300
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 4,79*
ab € 60,66*
€ 76,46*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 60,48*
€ 76,50*
1 Tag
12
€ 4,95*
ab € 61,85*
€ 78,22*
Lager 214
16
€ 4,30*
ab € 61,53*
€ 79,50*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 61,01*
€ 82,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.