Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M24 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M24 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M24 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M24 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M24 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M24 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M24 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M24 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M24 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M24 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M24 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M24 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016010240
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784107235
EAN/GTIN:
     4317784107235
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
gewindebohrer mittelschneider m24
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
110 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
bedingt geeignet
Gewinde:
M24
Steigung:
3 mm
Schaft-Vierkant:
14,5 mm
Kernloch-Ø:
21 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer mittelschneider, regel-gewindebohrer format, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016010240, 16010240
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 11,17*
€ 15,76*
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 11,15*
€ 15,77*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 16,29*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 11,47*
€ 16,63*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 14,75*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.