Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M18 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M18 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016010180
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784107204
EAN/GTIN:
     4317784107204
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m18
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
95 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
bedingt geeignet
Gewinde:
M18
Steigung:
2,5 mm
Schaft-Vierkant:
11 mm
Kernloch-Ø:
15,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer mittelschneider, regel-gewindebohrer format, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016010180, 16010180
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 10,95*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 8,41*
€ 12,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,46*
€ 12,22*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 8,54*
€ 12,34*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 8,54*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.