Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M20 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M20 FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M20 FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M20 FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M20 FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M20 FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M20 FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M20 FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M20 FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M20 FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M20 FORMAT
Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M20 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016000200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784107044
EAN/GTIN:
     4317784107044
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Vorschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m20
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Gesamtlänge:
95 mm
Gewinde:
M20
Steigung:
2,5 mm
Schaft-Vierkant:
12 mm
Kernloch-Ø:
17,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer vorschneider, regel-gewindebohrer format, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016000200, 16000200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 11,57*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,95*
€ 12,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,97*
€ 12,84*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,10*
€ 12,97*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 9,14*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.