Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3015990023
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784769716
EAN/GTIN:
     4317784769716
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
95 mm
Gewinde:
M18
Steigung:
2,5 mm
Schaft-Vierkant:
11 mm
Kernloch-Ø:
15,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m18, gewindebohrer satz, fortis gewindebohrer satz, Gewindebohrer, Bohrer, HSS-Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, 3015990023, 15990023
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
€ 6,90*
ab € 31,81*
€ 41,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,73*
€ 41,59*
1 Tag
73
€ 7,90*
ab € 32,20*
€ 41,84*
8 Tage
72
€ 4,95*
ab € 32,16*
€ 42,07*
Lager 214
73
€ 4,30*
ab € 31,99*
€ 42,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.