Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M10 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3015990015
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784769754
EAN/GTIN:
     4317784769754
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
70 mm
Gewinde:
M10
Steigung:
1,5 mm
Schaft-Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
8,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m10, gewindebohrer satz, fortis gewindebohrer satz, Gewindebohrer, Bohrer, HSS-Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, 3015990015, 15990015
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
10
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 12,78*
2 Tage
98
1
€ 6,90*
ab € 9,98*
€ 14,08*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 10,03*
€ 14,09*
2 Tage
100
1
€ 7,90*
ab € 10,07*
€ 14,23*
Lager 214
104
1
€ 4,30*
ab € 10,07*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.