Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3015990005
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784769792
EAN/GTIN:
     4317784769792
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
40 mm
Gewinde:
M3
Steigung:
0,5 mm
Schaft-Vierkant:
2,7 mm
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m3x0,5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m3, Gewindebohrer, Bohrer, HSS-Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, 3015990005, 15990005
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
20
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,56*
2 Tage
108
1
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 8,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,93*
€ 8,43*
1 Tag
112
1
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,51*
Lager 214
114
1
€ 4,30*
ab € 5,98*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.