Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2 FORTIS
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3015990001
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784769815
EAN/GTIN:
     4317784769815
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
36 mm
Gewinde:
M2
Steigung:
0,4 mm
Schaft-Vierkant:
2,1 mm
Kernloch-Ø:
1,6 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, fortis gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m2, Gewindebohrer, Bohrer, HSS-Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, 3015990001, 15990001
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
20
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,58*
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,92*
€ 8,45*
1 Tag
62
1
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 8,53*
Lager 214
62
1
€ 4,30*
ab € 5,97*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.