Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M8x0,75 Durchgan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M8x0,75 Durchgan
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M8x0,75 Durchgan
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M8x0,75 Durchgan
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M8x0,75 Durchgan
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M8x0,75 Durchgan
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M8x0,75 Durchgan
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M8x0,75 Durchgan
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M8x0,75 Durchgan
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M8x0,75 Durchgan
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M8x0,75 Durchgan
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M8x0,75 Durchgan
Artikel-Nr.:
     214-3015730081
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784601641
EAN/GTIN:
     4317784601641
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST Ausführung: Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Weitere Informationen:
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
5
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
6
INOX austenitisch:
6
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schaft-Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
7,2 mm
Gewinde x Steigung:
M8 x 0,75 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8x0,75, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m8, Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Maschinen-Gewindebohrer, 3015730081, 15730081
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 14,30*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 10,91*
€ 15,38*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 10,94*
€ 15,40*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 10,96*
€ 15,71*
1 Tag
12
1
€ 8,50*
ab € 12,42*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.