Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M8x1 FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M8x1 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M8x1 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M8x1 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M8x1 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M8x1 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M8x1 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M8x1 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M8x1 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M8x1 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M8x1 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M8x1 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M8x1 FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3015720082
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784601405
EAN/GTIN:
     4317784601405
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer, INOX Ausführung: Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Weitere Informationen:
Stahl < 1000 N/mm²:
13
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
6
INOX austenitisch:
6
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schaft-Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
7 mm
Gewinde x Steigung:
M8 x 1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8x1, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m8, Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Maschinen-Gewindebohrer, 3015720082, 15720082
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
10
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 13,12*
2 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 14,50*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 10,32*
€ 14,51*
Lager 214
54
1
€ 4,30*
ab € 10,33*
€ 14,82*
2 Tage
54
1
€ 8,50*
ab € 11,73*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.