Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M2x0,25 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M2x0,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M2x0,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M2x0,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M2x0,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M2x0,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M2x0,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M2x0,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M2x0,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M2x0,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M2x0,25 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B 6H M2x0,25 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015710020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784601078
EAN/GTIN:
     4317784601078
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, INOX Ausführung: Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Weitere Informationen:
Stahl < 1000 N/mm²:
13
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
6
INOX austenitisch:
6
Gesamtlänge:
45 mm
Schaft-Ø:
1,4 mm
Schaft-Vierkant:
- mm
Kernloch-Ø:
1,75 mm
Gewinde x Steigung:
M2 x 0,25 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m2, fein gewindebohrer, feingewindebohrer maschinengewindebohrer, Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Maschinen-Gewindebohrer, 3015710020, 15710020
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,82*
€ 14,46*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 11,16*
€ 15,67*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 11,12*
€ 15,68*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 11,12*
€ 15,97*
1 Tag
9
1
€ 8,50*
ab € 12,64*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.