Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 28mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 28mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 28mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 28mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 28mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 28mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 28mm FORMAT
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 28mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015172800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784252591
EAN/GTIN:
     4317784252591
Suchbegriffe:
Aufsteck-Reibahle
Aufsteck-Schälreibahle
DIN 219
DIN 219 Aufsteck-Reibahle
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Gesamtlänge:
45 mm
Nenn-Ø:
28 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Bohrungs-Ø:
13 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: DIN 219 Reibahle, Reibahle DIN 219, din 219 form b, aufsteck reibahle, Aufsteck-Reibhale, DIN219, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Aufsteckreibahle, DIN, Reibwerkzeug, nicht, DIN219B, lösbare, Reibahlen, Format, (nicht, Schneide), Aufsteckschälreibahle, Reibahle, 219, Schneide, HSSE, HSS-E, 219B, 3015172800, 15172800
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 47,37*
€ 60,23*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 47,86*
€ 61,15*
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 47,58*
€ 62,07*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 48,24*
€ 62,37*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 51,73*
€ 65,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.