| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3015172500 Herst.-Nr.: 4317784252560 EAN/GTIN: 4317784252560 |
| |
|
| | |
| Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#). Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm²: | empfohlen | Stahl < 1000 N/mm²: | geeignet | Stahl < 1400 N/mm²: | bedingt geeignet | Guss GG/GTS: | geeignet | Guss GGG: | geeignet | Titan > 850 N/mm²: | bedingt geeignet | Alu < 8% Si: | geeignet | Alu > 8% Si: | geeignet | Kupfer Cu-Leg.: | geeignet | INOX ferrit./martens.: | geeignet | INOX austenitisch: | geeignet | Gesamtlänge: | 45 mm | Nenn-Ø: | 25 mm | Schneidenlänge: | 32 mm | Bohrungs-Ø: | 13 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 219 Reibahle, Reibahle DIN 219, din 219, Aufsteck-Reibhale, DIN219, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Aufsteckreibahle, DIN, Reibwerkzeug, nicht, DIN219B, lösbare, Reibahlen, Format, (nicht, Schneide), Aufsteckschälreibahle, Reibahle, 219, Schneide, HSSE, HSS-E, 219B, 3015172500, 15172500 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 43,45* | € 56,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,70* | € 59,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 45,71* | € 59,75* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 46,77* | € 62,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 44,29* | € 62,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|